Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel aus Hartpappe 35x35x3mm, braun, Länge 1200mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1040
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     MA_35_35_3_120
EAN/GTIN:
     9181040000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Mehrlagiges Profil aus Papierbahnen, die miteinander verklebt und verpresst werden. Zum Schluss wird der Profilwinkel mit einer kompletten Papierummantelung versehen und passend abgelängt.

  • Länge: 1200mm
  • Schenkellänge: 35x35mm
  • Dicke: 3mm
  • Farbe: braun

Vorteile:
  • Umreifte Paletten werden in sich stabilisiert - Zwischeräume bei runden Packstücken überbrückt
  • Profilwinkel verhindern Beschädigungen Ihrer Güter durch Ladungs- und Transportsicherung

Eigenschaften:
  • Gute Biegefestigkeit
  • Passgenaue Schenkel
  • Sichere Kartonagenanpassung
  • Hoher Stapelstauchdruck
  • Sicherer Verpackungsschutz
  • Produktion nach DIN EN ISO 9001:9000 (Zertifikat: 01 100 029938)
  • Umweltneutraler Werkstoff
  • 100 % recyclingfähig

Unser Verpackungstipp:
Besonders geeignet für Europaletten (1200mmx800mm), da kein Zuschnitt erforderlich ist. Unser Zeitspartipp wenns mal schnell gehen soll!
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz karton, eckenschoner, KANTENSCHUTZWINKEL, Material, Hartpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,4401*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,41467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,2202*
€ 43,10204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,8902*
€ 42,70934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,7401*
€ 22,30072
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 15,6801*
€ 18,65932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,5601*
€ 18,51652
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,4401*
€ 14,80372
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
VN-5503
ab € 36,14*
Sonstiges
1-PACK
DM-65400015-MD_100
ab € 2,08*
Sonstiges
1-PACK
MA_35_35_3_100
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
PLO-269
ab € 1,91*
Sonstiges
1-PACK
WX-72433
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.