Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschnallen für Spanngerät, geriffelt, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1121
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-65400013-2
EAN/GTIN:
     4025648740732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Automatenband
Verschlusshülsen aus Metall `geriffelt`
  • Stärke: 0,5mm, Länge: 28 mm
  • für bis zu 13,0 mm breite PP-Umreifungsbänder
  • passend zu unserem Spann- und Verschlussgerät `654-Luxus`
  • Inhalt: 1000 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
DM-33001005
ab € 103,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.