Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilsprühfarbe Fashion-Spray 034 bordeaux Marabu 171950034, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-570-171950034
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     171950034
EAN/GTIN:
     4007751568793
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Stoff-Malfarben

Textilsprühfarbe Fashion-Spray 034 bordeaux

Marabu 171950034, 100 ml

Spray your own Fashion!

Sprühender Farbspaß auf Textil. Jeder kann seinen Lieblingsstyle auf T-Shirts, Taschen, Kissen und Vorhänge bringen. Super schnell und easy lassen sich Ihre eigenen Textilkreationen verwirklichen. Das vielfältige, brillante Farbangebot bietet für jeden Geschmack, jede Jahreszeit und jeden Anlass das Passende. Die wasserbasierte Textilsprühfarbe in der praktischen Pumpsprühflasche ist für helle Textilien bis max. 20 % Kunstfaseranteil geeignet. Nach der Fixierung (Bügeleisen: 30 x 30 cm, 3 Min. bei Baumwolltemperatur/Backofen: vorgeheizt, 150 °C/8 Min.) sind die Textilien waschbeständig bis 40 °C (von links waschen und bügeln). Ob freies Sprühen mit Farbverläufen, Schablonieren, Abkleben/Ablegen oder Abbinden, mit der geruchsneutralen und lichtechten Farbe sind unzählige Techniken möglich. Mit dem Marabu Fashion-Spray in Kombination mit dem Fashion-Liner und den Silhouette-Schablonen werden Modeträume wahr.

Verarbeitungshinweise:

Vor dem Bemalen Appretur und Weichspüler auswaschen. Unterlage und Kleidung vor dem Sprühen großzügig abdecken, Pappe zwischen die Stofflagen schieben und je nach Bedarf Einmalhandschuhe verwenden. Marabu Fashion-Spray auf den trockenen Stoff sprühen und trocknen lassen. Danach fixieren: im vorgeheizten Backofen (8 Min./150 °C) oder durch ein Tuch bei Baumwolltemperatur bügeln (3 Min./30 x 30 cm). Nun ist die Farbe bei 40 °C waschbeständig. Bemalte Textilien immer von links waschen und bügeln. Fashion-Spray Sprühköpfe nach Benutzung abwischen.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 4,94*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 3,17*
€ 4,98*
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 5,36*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 3,44*
€ 5,37*
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751568724
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568762
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568830
ab € 2,86*
Sonstiges
Marabu
4007751568885
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568908
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568892
ab € 2,86*
Sonstiges
Marabu
4007751568755
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568861
ab € 2,86*
Sonstiges
Marabu
4007751568922
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950212
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950078
ab € 2,96*
Sonstiges
Marabu
171950005
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950091
ab € 2,86*
Sonstiges
Marabu
171950258
ab € 2,86*
Sonstiges
Marabu
171950037
ab € 2,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.