Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Fashion-Spray, Flamingo 212, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Fashion-Spray, Flamingo 212, 100 ml
Marabu Fashion-Spray, Flamingo 212, 100 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511344
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     171950212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
  • Textilsprühfarbe auf Wasserbasis
    - Geruchsneutral, lichtecht
    - Brillante Farbtöne
    - Weicher Griff
    - Für helle Textilien bis max. 20 % Kunstfaseranteil
    - Nach Fixierung waschbeständig bis 40 °C
    - Ideal für freies Sprühen, Schablonieren und viele weitere Techniken

    Schablonieren mit Marabu Fashion-Spray

    Bei Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil) Appretur und Weichspüler auswaschen. Silhouette-Schablone auswählen und auf den Stoff legen. Mit beliebigem Fashion-Spray Farbton besprühen. Es können auch mehrere Farbtöne verwendet werden (nass in nass oder nach kurzer Trocknung). Um unerwünschte Farbflecken auf dem Textil zu vermeiden, die Farbe vor dem Abziehen kurz mit einem Küchenpapier von der Schablone abtupfen. Die Schablone vorsichtig anheben und sofort unter kaltem Wasser reinigen.

    Freiese Sprühen, Farbverläufe mit Marabu Fashion-Spray

    Bei Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil) Appretur und Weichspüler auswaschen. Natürlich können T-Shirts, Kissen usw. auch ohne Motiv gestaltet werden. Dafür einfach den Stoff nach Lust und Laune mit einem oder mehreren Fashion-Spray Farbtönen besprühen. Auch tolle Farbverläufe sind mit dem Fashion-Spray möglich.

    Abkleben, Ablegen mit Marabu Fashion-Spray

    Bei Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil) Appretur und Weichspüler auswaschen. Um bestimmte Bereiche beim Sprühen auszusparen, können diese entweder mit einem Kreppklebeband abgeklebt oder mit Karton abgedeckt werden. So gelingen besonders schnell und einfach grafische Muster und Streifen. Dafür ein Stück Karton in das Oberteil hinein legen, so dass die Farbe nicht auf die Rückseite durchfärbt. Anschließend das T-Shirt o.ä. straff mit Klebeband auf der Unterlage befestigen. Das gewünschte Muster mit dem Klebeband abkleben oder mit Pappe ablegen. Nun mit Fashion-Spray ein- oder mehrfarbig das Textil besprühen. Klebeband nach Trocknung entfernen und kurz trocknen lassen. Zusätzlich können Marabu Silhouette-Schablonen verwendet werden. Um tolle Highlights auf dem T-Shirt zu setzen, einfach mit dem Marabu Fashion-Liner ein Linien-Muster vollflächig ausmalen oder dezente Verzierungen aufmalen. Die Textilie zum Schluss fixieren.

    Twist-Technik mit Marabu Fashion-Spray

    Bei Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil) Appretur und Weichspüler auswaschen. Eindrucksvolle Effekte erzielen Sie mit der Twist-Technik. Textil mit Fashion-Spray besprühen und trocknen lassen. Danach den Stoff in der Mitte fassen und drehen, so dass sich eine Spirale ergibt. Nehmen Sie z.B. einen Kochlöffel zur Hilfe und drehen Sie den Stoff ein, bis eine Art "Brezel" entsteht. Mit einem anderen, dunkleren Farbton darüber sprühen und so weitere farbige Akzente setzen. Den gedrehten, eingesprühten Stoff eine Stunde liegen lassen. Danach auffalten und trocknen lassen, fertig! Für die Waschbeständigkeit bis 40°C das Tuch fixieren.

    Abbinden mit Marabu Fashion-Spray

    Bei Textilien (Baumwoll- und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil) Appretur und Weichspüler auswaschen. Einzelne Partien eines T-Shirts o.ä. wie bei der Batiktechnik mit Garn umwickeln. Ggf. kann der obere Teil des Shirts mit Pappe abgedeckt und mit Klebeband auf der Unterlage straff befestigt werden. Dieser Bereich bleibt später weiß. Nun mit Fashion-Spray ein- oder mehrfarbig das Textil besprühen. Nach der Trocknung Garn lösen und Textil fixieren.

    Tipps & Tricks:

    Waschen und Bügeln

    Textilien von links waschen (max. 40 °C) und bügeln.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Pink
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
1 Farben
Geeignet für Materialien
Stoff
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751568724
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568762
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568793
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568830
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568885
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568908
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568892
ab € 2,86*
Sonstiges
Marabu
4007751568755
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568861
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568922
ab € 2,86*
Sonstiges
Marabu
171950078
ab € 2,96*
Sonstiges
Marabu
171950005
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950091
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950258
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950037
ab € 2,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.