Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 17190050295 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 17190050295 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Marabu 17190050295 Sprühfarbe 100 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63128916
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751568922
EAN/GTIN:
     4007751568922
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Stoff-Malfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Braun
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
295
Name der Farbe
COCOA
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Stoff
Geruchlos
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751568724
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568762
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568793
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568830
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568885
ab € 2,86*
Sonstiges
Marabu
4007751568908
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568892
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568755
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
4007751568861
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950212
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950078
ab € 2,95*
Sonstiges
Marabu
171950005
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950091
ab € 2,86*
Sonstiges
Marabu
171950258
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950037
ab € 2,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.