Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-512-001 Herst.-Nr.: 512 001 EAN/GTIN: 4007817512005 |
| |
|
| | |
| Doppelspitzdose Staedtler 512001 spitzt runde oder spitze Spitzen Artikeldetails: zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate für Bleistifte und Farbstifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien für dicke Blei- und Farbstifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° mit stumpfer Spitze für breite, weiche Linien Metallspitzereinsatz mit austauschbaren Messern mit Verschlußdeckel - verhindert das Austreten von Spitzabfällen Deckel mit Drucktasten gegen versehentliches Öffnen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppel-Spitzdose, Doppelanspitzdose, Doppeldosenspitzer, Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, doppel dosenspitzer blau, doppel dosenspitzer, doppelanspitzdosen 8mm |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,00* | € 2,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,85* | € 3,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,89* | € 3,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,95* | € 3,29* | | | | Lager 256 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 2,14* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|