Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer doppelt blau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dosenspitzer doppelt blau/silber
Dosenspitzer doppelt blau/silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA073387
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     512001
EAN/GTIN:
     4007817512005
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Doppel-Dosenspitzer
  • STAEDTLER Spitzdose für Stiftdurchmesser: bis 8,2 mm und bis 10,2 mm spitz-lang und dicke Blei- und Farbstifte Metallspitzereinsatz, Keilform rund, Kunststoff, Lochverschluss vorhanden Deckel mit Drucktaste gegen versehentliches Öffnen Größe (B x T x H): 40 x 40 x 56 mm Farbe: silbern, silbern, blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Ausführung der Spitzerform:
Dose
Besonderheiten:
für Blei und Farbstifte
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.046 kg
Farbe:
blau/silber
Farbe des Behälters:
transparent
Farbe des Spitzers:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochverschluss:
ja
Marke:
Staedtler
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8,2; 10,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Spitzdose, Doppelanspitzdose, Doppeldosenspitzer, Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, staedtler doppelspitzdose, dosenspitzer, 512, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Doppel, DoppelDosenspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
1
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 3,14*
1
€ 6,78*
ab € 1,90*
€ 3,22*
3
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,42*
2 Tage
156
1
€ 2,90*
ab € 2,02*
€ 3,44*
Lager 467
39
1
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.