Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-371C12-3 Herst.-Nr.: 371 C12-3 EAN/GTIN: 4007817097052 |
| |
|
| | |
| Pigment Arts Pen 12er Set Naturfarben Staedtler pigment brush pen Entdecke die innovative und nachhaltige STAEDTLER pigment arts pen Range! Das Sortiment umfasst hochwertige Brush Pens, Soft Brush Pens, Kalligrafie-Stifte und einen Pigment-Stift mit Rundspitze. Alle Stiftgehäuse bestehen aus 97% recyceltem Kunststoff. Die nachhaltigen Tuschestifte aus dem pigment arts pen Sortiment beinhalten eine innovative und herausragende neue Tinte, die sogenannte Multi Ink, welche neue Maßstäbe in Bezug auf Farbbrillanz und Lichtechtheit setzt, sowie auf einer Vielzahl von Oberflächen anwendbar ist. Die Multi Ink Tinte von Staedtler basiert auf Premium-Pigmenten, wodurch sie auch nach jahrelanger UV-Bestrahlung extreme Lichtbeständigkeit und außergewöhnliche Farbbrillanz erreicht. Sind bisherige Tinten beim Übermalen veschmiert? Mit der Multi Ink gehört das der Vergangenheit an! Darüber hinaus schlägt und blutet die wasserfeste und schnell trocknende Tinte nicht durch Papier. Multi Ink kann auf fast allen Oberflächen verwendet werden (z.B. Künstlerpapiere, Fotopapier, Leinwand, Karton, Holz, und vielem mehr). Verwandle deine Kunstwerke in lebendige und langlebige Meisterwerke. Get MULTI creative! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Zeichentusche-Isograph, nachfülltinte lumocolor, maus pad, brushpen set |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,94* | € 20,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,43* | € 20,93* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 15,11* | € 21,92* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,14* | € 39,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,57* | € 46,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|