Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Pigment Arts Brush Pen Pastel Colors Filzstift Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Pigment Arts Brush Pen Pastel Colors Filzstift Mehrfarbig
Staedtler Pigment Arts Brush Pen Pastel Colors Filzstift Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113230542
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     371 C12-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Kartonetui mit 12 Fasermalern mit Pinselspitze in sortierten Farben

Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
12 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Lichtbeständige Tinte
Ja
Schnell trocknend
Ja
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
371 C12-1
ab € 13,64*
Sonstiges
Staedtler
371 C12-3
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.