Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-146-191035 Herst.-Nr.: S0202270 EAN/GTIN: 3501179034003 |
| |
|
| | |
| Isograph Tuschefüller 0,35 mm Rotring S0203070 Produktinformation Der Tuschefüller ist geeignet zum Zeichnen auf Transparentpapier, Zeichenpapier und Zeichenkarton. Der Rotring Isograph kann mit Tusche aus der Flasche oder ganz einfach mit Tuschepatronen nachgefüllt werden. Durch die patentierte Steckhülse gestaltet sich die Wartung einfach. Ein preisgünstiges Nachfüllen mit farbiger Tusche ist möglich. Artikeldetails: hochpräzises, technisches Zeichengerät ergonomisch geformter Schaft feine Reißfeder für feinste Details optimal für Zeichnungen, Skizzen und technischen Zeichnungen für viele verschiedenen Oberflächen geeignet Farbcodierung am Schaft für schnelles Auffinden der richtigen Stärke nachfüllbarer Tuschetank |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rotring rapidograph 0,35mm, gel kugelschreiber, gelroller 0,35mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,90* | € 31,00* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,41* | € 31,00* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 22,80* | € 31,04* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 24,96* | € 33,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,99* | € 34,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|