Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-145-160778 Herst.-Nr.: 160778 EAN/GTIN: 4005401607786 |
| |
|
| | |
| Metallics Marker 278 fairy forest Faber-Castell 160778 Produktdetails Ideal geeignet für fast alle Oberflächen Für Papier, Karton, Glas, Kunststoff, Stein, Metall Wisch- und spritzwasserfest Nach Fixierung bei 160° im Backofen wasserfest (nicht Spülmaschinenfest) Edler Metalliceffekt Tinte aus Wasserbasis Schlägt nicht durchs Papier Geruchsneutral Kein Pumpen oder Schütteln notwendig 1.5 mm Faserspitze |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Colorationsmarker, Copic Marker, Copicmarker, Grafikmarker, Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, faber castell permanent marker, permanent marker, fasermaler 1,5mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,11* | € 1,71* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,13* | € 1,75* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,09* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|