Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallics Marker, Farbe fairy forest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallics Marker, Farbe fairy forest
Metallics Marker, Farbe fairy forest
Metallics Marker, Farbe fairy forest
Artikel-Nr.:
     C1015-160778
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160778
EAN/GTIN:
     4005401607786
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Metallics Marker Farbe 278. nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: fairy forest, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Metallics Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
1,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
fairy forest
Beschreibung der Besonderheiten:
nach Fixierung bei 160 Grad im Backofen wasserfest, geruchsneutral, kein Pumpen oder Schütteln notwendig
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.