Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-144-46300 Herst.-Nr.: 46300 EAN/GTIN: 4026700463002 |
| | | |
|
| | |
| UHU Alleskleber Flinke Flasche 35g UHU 46300 Produktinformation UHU Alleskleber Fflinke Flasche, der bewährte Alleskleber in der weichen, handlichen Flasche mit dem einzigartigen Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Der ideale Klebstoff für die universelle Anwendung in Schule, Haushalt und Büro, beim Basteln, Werken etc. Bei 60°C auswaschbar. UHU ALLESKLEBER flinke flasche macht Kleben besonders einfach. Die einzigartige Flasche ist leicht nachfüllbar. Materialien Universell - klebt Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe (ABS, Hart- und Weich-PVC, Plexiglas®, Polystyrol, Resopal®), Metall, Glas, Porzellan, Keramik, Leder, Gummi, Filz, Kork, Stoff, Pappe, Papier, ... Nicht geeignet für Styropor®, PE, PP. Verarbeitung / Gebrauchsanleitung: Klebeflächen gut reinigen (trocken, staub- und fettfrei). Einseitig dünn auftragen, andrücken - fertig. Bei nicht saugfähigen Materialien (z.B. Keramik, beschichtete Papiere) beidseitig dünn auftragen, antrocknen lassen, nochmals bestreichen, zusammendrücken. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Gefahrenpiktogramm: GHS02 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen /nationalen/ internationalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber nachfüllflasche, folienkleber, kunststoffkleber uhu |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 1,95* | ab € 0,34* | € 0,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,37* | € 2,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 1,48* | € 2,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 1,51* | € 2,21* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | pro Flasche | € 4,16* | ab € 2,00* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 35 Gramm (ab € 0,05715* pro Gramm) | Mindestbestellmenge: 10 Flaschen ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|