Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154774 Herst.-Nr.: M661BKSST EAN/GTIN: 4006508205196 |
| |
|
| | |
| Melitta M 661 BK SST Look Therm Filterkaffeemaschi Für glänzenden, langanhaltenden Kaffeegenuss Die Melitta Look Therm Selection M661 ist eine solide Filterkaffeemaschine mit Thermokanne in glänzender Edelstahloptik. Mit dem integrierten AromaSelector lässt sich die Kaffeestärke vor dem Brühvorgang individuell von mild bis intensiv einstellen. Dank des Durchbrühdeckels fließt der Kaffee direkt und servierbereit in die doppelwandige Edelstahl-Thermkanne, die ihn zuverlässig und lange warm hält. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Melitta | Material: | Edelstahl-Thermkanne | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | schwarz | Kapazität Liter: | 1,25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,01* | € 83,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 82,74* | € 103,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 82,10* | € 103,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 82,23* | € 103,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|