Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818469-BP Herst.-Nr.: M 6661bk SST EAN/GTIN: 4006508205196 |
| |
|
| | |
| Melitta LOOK Therm Selection Kaffeemaschine Schwarz Fassungsvermögen Tassen=10 Isolierkanne
Look® Therm Selection®
Brühtemperatur 93 °C 10-Tassen-Thermkanne Doppelwandige Edelstahl-Thermkanne Einstellbare Kaffestärke
Look® Therm Selection Für lang anhaltenden Kaffeegenuss
Look® Therm Selection - genau richtig für Sie. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl und technischer Ausstattung bietet Kaffeegenuss auf besondere Art.
Der Aroma-Selector: Für Kaffee, wie Sie ihn lieben! Bevorzugen Sie am Morgen eher einen kräftigeren Kaffee, am Abend aber einen milderen? Mit einem Aroma Selector an Ihre Kaffeemaschine können Sie - bei der Verwendung der gleichen Kaffeesorte - Ihren Kaffee ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack genießen: mal mild, mal stark!
Ausstattung: Frontelemente in Edelstahl Aroma Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig Herausnehmbarer Filtereinsatz Tropfstopp Doppelwandige, unzerbrechliche Edelstahl-Thermkanne mit Ein-Hand-Bedienung und Durchbrühdeckel Beidseitige, außen liegende transparente Wasserstandsanzeige Beleuchteter Ein-/Ausschalter Integriertes Kabelfach Brühtemperatur 93 °C - für volle Aromaentfaltung und trinkheißen Kaffee 10-Tassen-Thermkanne Melitta Filtertüten® 1x4 900 Watt Doppelwandige Edelstahl-Thermkanne mit Ein-Hand-Bedienung und Durchbrühdeckel Automatische Endabschaltung nach 15 Minuten
Technische Daten: Fassungsvermögen Tassen: 10 · Gewicht: 3.03 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierkanne (Ja/Nein): Ja · Kaffeemaschinen-Besonderheiten: Isolierkanne · Leistung: 900 W
Lieferumfang: Kaffeemaschine,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Melitta | Fassungsvermögen Tassen: | 10 | Kaffeemaschinen-Besonderheiten: | Isolierkanne | Farbe: | schwarz | Isolierkanne (Ja/Nein): | Ja | Leistung: | 900 W | Gewicht: | 3.03 kg | Produkt-Art: | Kaffeemaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, melitta kaffeemaschine schwarz, großkaffeeautomat, melitta kaffeautomaten, 4006508205196, Melitta, M 6661bk SST, LOOK Therm Selection, Filterkaffee |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,04* | € 83,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,50* | € 101,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 80,99* | € 101,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 83,32* | € 103,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|