Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality K1 MAX 3D Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality K1 MAX 3D Drucker
Creality K1 MAX 3D Drucker
Artikel-Nr.:
     252-152534
Hersteller:
     Creality
Herst.-Nr.:
     K1 MAX
EAN/GTIN:
     6971636403128
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Creality K1 MAX 3D Drucker Vielseitiger 3D Drucker Der K1 Max kombiniert den wendigen Core XY mit einem 190 g leichten Druckkopf für weniger Trägheit. Die neue Keramikheizung umgibt das gesamte Heizelement. Sie heizt in 40 s auf 200 C auf und schmilzt das Filament sofort. Das Hotend mit seinem Heatbreak aus Titanlegierung und einer Düse aus Kupferlegierung arbeitet bei Temperaturen von bis zu 300. Ein großer Lüfter am Druckkopf mit Luftkanälen kühlt das Modell direkt. Ein zusätzlicher 18-W-Lüfter in der Baukammer verstärkt den Kühleffekt. Das Modell härtet aus, bevor es sich verformt. Es ermöglicht Brücken und Überhänge ohne Stützen. Der neueste, selbst entwickelte Slicer Creality Print 4.3 bietet eine Vielzahl von Voreinstellungen und rationalisiert den Slicing-Prozess in 3 einfachen Schritten. Noch besser: Er unterstützt den Hochgeschwindigkeitsdruck mit variablen Linienbreiten, Bogenpfaden usw. Der K1 Max hat einen großen Druckraum von 300x300x300 mm, was ideal für Rapid Prototyping oder Designverifizierung ist. Darüber hinaus bietet er ein hohes Verhältnis von Bauvolumen zu Druckergröße von 25,5 %. Der K1 Max ist der größeneffizienteste FDM-3D-Drucker seiner Klasse.
Weitere Informationen:
Displaytyp:
LCD-Touch-Display
Gewicht:
18000 g
Hersteller:
Creality
Maße (B x H x T):
435*462*526 mm
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktart:
3D Drucker/ Zubehör
Produktfarbe:
anthrazit
USB-Schnittstelle:
ja
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d-drucker abs, 3d druck materialien, 3d-drucker pla, Computer u. Peripherie, Drucker u. MFG, Creality
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 654,68*
€ 725,79*
€ 1,95*
ab € 683,95*
€ 757,78*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 708,72*
€ 784,48*
Frei Haus
ab € 873,51*
€ 954,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 886,86*
€ 971,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,48*
€ 933,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,13*
€ 922,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,54*
€ 901,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,27*
€ 871,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,72*
€ 843,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.