Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality K1 Max 3D Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028651-BP
Hersteller:
     Creality
Herst.-Nr.:
     PRCR-1041
EAN/GTIN:
     6971636403128
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Creality K1 Max 3D Drucker

Creality3D K1 Max High-Speed 3D-Drucker

Besondere Features:
600 mm/s Druckgeschwindigkeit
Vielseitige AI LiDAR
Überwachungsfähige AI-Kamera
300x300x300 mm großes Bauvolumen

Creality K1 Max High-Speed 3D-Drucker - Schnell und Intelligent
Der Creality3D K1 Max High-Speed 3D-Drucker ist ein leistungsstarker 3D-Drucker, der speziell für den Einsatz in der industriellen Fertigung entwickelt wurde. Mit einem großzügigen Bauraum von 300x300x300 mm und einer hohen Druckgenauigkeit von bis zu 0,1 mm eignet er sich ideal für die Herstellung von großen und komplexen Bauteilen.

Maximale Geschwindigkeit
12x schneller, Grenzen überwinden
Der K1 Max erreicht 600mm/s in nur 0,03s bei einer Beschleunigung von 20000mm/s². Damit kann er so produktiv sein wie mehrere 3D-Drucker zusammen.

Schnelles Setup für Geschwindigkeit
Der K1 Max kombiniert den schnellen Core XY mit einem 190 g leichten Druckkopf für geringere Bewegungsträgheit. Wendig und zügig.

Max. 32mm³/s Durchsatz
Die neue Keramikheizvorrichtung umgibt das gesamte Heizelement. Es heizt auf 200? in 40s und schmilzt das Filament sofort. Direkter Extruder mit zwei Zahnrädern, der eine starke Extrusionskraft liefert. Hotend mit einer Titan-Legierung und eine gehärtete Stahldüse, arbeiten problemlos in bis zu 300?.

Coole Modelle erstellen
Modellkühlung durch zwei Ventilatoren
Ein großer Lüfter am Druckkopf mit Luftkanälen kühlt das Modell direkt. Ein 18-W-Zusatzlüfter in der Baukammer verstärkt die Kühlwirkung zusätzlich. Das Modell härtet aus, bevor es zu Verformungen und Verzug kommen kann. Es ermöglicht stützenfreie Brücken und Überhänge.

Creality Print 4.3 mit Speed Genes
Der neueste selbstentwickelte Slicer Creality Print 4.3 enthält umfangreiche Voreinstellungen, und rationalisiert den Slicing-Prozess in 3 einfachen Schritten. Noch besser ist, dass es den Hochgeschwindigkeitsdruck mit variabler Linienbreite, Bogenpfad usw. unterstützt.

Maximale Kapazität, effiziente Nutzung des Bauraums
Der K1 Max verfügt über ein großes Bauvolumen von 300x300x300 mm, das sich hervorragend für das Rapid Prototyping oder die Designprüfung eignet. Außerdem bietet er ein gutes Verhältnis von Bauvolumen zu Druckergröße von 25,5 %. Der K1 Max ist der flächeneffizienteste FDM-3D-Drucker seiner Klasse.

AI-unterstütztes sorgenfreies Drucken
AI LiDAR kümmert sich um die erste Schicht
Machst du dir immer noch Sorgen um die erste Schicht? Dann überlasse das einfach dem AI LiDAR von K1 Max. Das LiDAR mit einer Auflösung von 1 µm scannt die erste Schicht selbstständig. Es unterbricht den Druck und informiert sofort, wenn etwas schief läuft.

Die AI-Kamera überwacht alles genau
K1 Max verwendet eine KI-Kamera zur Überwachung von Fehlern, Fremdkörpern, Trümmern usw. Bei einem Fehler wirst du gewarnt. Sie unterstützt auch die Echtzeitüberwachung und erstellt Zeitraffer zum Teilen.

Intelligentes System, grenzenlose Leistung
Das K1 Max ist mit dem intelligenten Creality OS ausgestattet. Es verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche, und synchronisiert Daten und Befehle mit PC, Telefon, Cloud und Zusatzmodulen. Die flotte Dual-Core-CPU mit 1,2 GHz ermöglicht mühelos Hochgeschwindigkeitsdrucke. Der 8G ROM speichert bis zu 400 Modelldateien und ermöglicht schnelles Schreiben und Lesen.

Intelligente Hilfe für deine Print Farm
Sobald der K1 Max über WiFi oder den RJ45-Ethernet-Anschluss mit dem LAN oder Internet verbunden ist, kann der Druck von einem PC oder Telefon aus mit der Creality Print Software oder Creality Cloud überwacht und gesteuert werden. Noch besser: Wenn viele K1 Max-Drucker online sind, lassen sie sich für die Volumenproduktion leicht zu Clustern oder Gruppen zusammenfassen.

Vertrauenswürdige Druckqualität
Stabiler Rahmen, stabile Qualität
Der Rahmen des K1 Max aus einer Aluminium-Druckgusslegierung ist CNC-gefräst und daher präzise und stabil. Er ermöglicht gleichmäßiges Drucken bei hoher Geschwindigkeit. Und die Druckqualität ist die ganze Zeit über hervorragend.

Zarte Textur ohne Z-Banding
Die verbesserte Z-Achse mit präziserer Positionierung reduziert das Z-Banding effektiv. Die Textur war noch nie so subtil.

Glatte Oberfläche durch Beseitigung des Ringings
Ein G-Sensor im Druckkopf misst die Resonanzfrequenzen beim Hochgeschwindigkeitsdruck und sorgt für eine automatische Anpassung des Druckers, um diese zu verringern. Kein Geisterbild oder Ringing mehr beim Druck.

Verbesserte Zufuhr mit Motion Advance
Die Motion-Advance-Funktion sorgt für den optimalen Förderstrom. Sie reduziert Klümpchen und Überläufe effektiv.

Intuitiv für alle
Doppelte automatische Nivellierung
Die Dehnungssensoren im Wärmebett erzeugen ein genaues Nivellierungsnetz für den automatischen Ausgleich. Anschließend scannt AI LiDAR die Bettneigung an Millionen von Punkten für eine präzisere Nivellierung. Beide Wege sind völlig automatisiert und erfordern keine Aufmerksamkeit.

Drucken direkt nach dem Auspacken
Der K1 Max wird vor dem Versand zusammengebaut und kalibriert und mit einer Kurzanleitung zum Hochfahren versehen. Du kannst sofort mit dem Drucken beginnen, wenn dein K1 Max ankommt.

Effektiver Luftreiniger
Die eingebauten Luftfilter reinigen die beim Drucken entstehenden unerwünschten Substanzen, was das Drucken viel angenehmer macht.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Druck-Breite (X) max.: 300 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 300 mm · Druck-Technologie: FDM Fused Deposition Modeling · Druck-Tiefe (Y) max.: 300 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Düsen-Durchmesser: 0.4 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme (max.): 1000 W · Produktabmessung, Breite: 435 mm · Produktabmessung, Höhe: 526 mm · Produktabmessung, Tiefe: 462 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,WLAN,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Unterstütztes Druckmaterial: ABS,PLA,PETG,TPU 87A,TPU 95A,PA,ASA · Weitere technische Daten: Ausführung: Fertiggerät
Druckkopf: Zwei-Gang-Direktantriebsextruder
Düsendurchmesser: 0.4mm (kompatibel mit 0.6/0.8mm)
Druckplattform: Beheizt - Maximal 120 °C
Unterstütztes Material: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF
Max. Druckbereich (HxBxT): 300 x 300 x 300 mm
Anschlussmöglichkeiten: USB-Laufwerk, WiFiSlicer-SoftwareCreality Print; kompatibel mit Cura, Simplify3D, PrusaSlicer
Dateiformat: STL, OBJ, AMF
Druckgeschwindigkeit: =600mm/s
Beschleunigung: =20000mm/s²

Lieferumfang:
Creality3D K1 Max High-Speed 3D-Drucker,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Win 10 64bit / Mac OS

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 435 x 526 x 462 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
462 mm
Produktabmessung, Höhe:
526 mm
Produktabmessung, Breite:
435 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z) max.:
300 mm - 350 mm
Marke:
Creality
Extruder-Typ:
Single
Geeignet für Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | WLAN | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Druckbett-Eigenschaften:
beheizbar
Unterstütztes Druckmaterial:
ABS | PLA | PETG | TPU 87A | TPU 95A | PA | ASA
Düsen-Durchmesser:
0.4 mm
Leistungsaufnahme (max.):
1000 W
Druck-Höhe (Z) max.:
300 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
300 mm
Druck-Breite (X) max.:
300 mm
Druck-Technologie:
FDM Fused Deposition Modeling
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Produkt-Art:
3D Drucker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 653,02*
€ 722,48*
€ 1,95*
ab € 685,54*
€ 753,81*
€ 5,00*
ab € 713,36*
€ 781,28*
Frei Haus
ab € 846,87*
€ 921,09*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 874,01*
€ 963,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,16*
€ 1.146,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,65*
€ 1.145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,49*
€ 1.115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,55*
€ 1.079,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,01*
€ 1.040,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.