Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-151987 Herst.-Nr.: TECABLETISSUETCCK EAN/GTIN: 8018417447815 |
| |
|
| | |
| SBS USB-C zu USB-C Kabel 60W 1,5m schwarz Für all deine Geräte mit USB-C Anschluss Das Textilkabel ermöglicht es dir, deine Geräte mit einem kompatiblen Anschluss wieder aufzuladen, indem du sie an ein Netzladegerät oder eine Powerbank anschließt. Der USB-C-Stecker kann aus jeder Richtung eingesteckt werden: er wird immer leicht hineinpassen. Durch den Anschluss eines Smartphones, Tablets, E-Readers an einen PC, Laptop oder MacBook kannst du Musik, Videos, Dokumente und andere Dateien übertragen. Während der Übertragung von Daten wird das Gerät gleichzeitig aufgeladen. Das Kabel unterstützt die Power-Delivery-Technologie bis zu 60 Watt. Auf diese Weise lässt sich jedes Gerät mit maximaler Effizienz und Geschwindigkeit aufladen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 g | Kabellänge: | 2 m | Lieferumfang: | USB-C zu USB-C Kabel | Produktart: | USB Typ C | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Unterstützt PD-Technologie bis 60 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |