Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puro USB-C zu USB-C Kabel 1,5m dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puro USB-C zu USB-C Kabel 1,5m dunkelgrün
Puro USB-C zu USB-C Kabel 1,5m dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     252-151737
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     PUUSBCUSBCICONDKGRN
EAN/GTIN:
     8018417442254
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
Puro USB-C zu USB-C Kabel 1,5m dunkelgrün Entdecke die farbenfrohen SOFT-Kabel von Puro Entdecken das SOFT-Lade- und Synchronisationskabel von Puro, das sich ideal für Smartphones, Powerbanks und Kopfhörer eignet. Mit dem Soft-Kabel kannst du dein Gerät anschließen und eine schnelle, sichere und stilvolle Aufladung erhalten. Dank der Kombination von Technologien, die die Verwendung und Verarbeitung von Flüssigsilikon nutzen, einem Material, das häufig wegen seiner hohen physikalischen Eigenschaften verwendet wird, bietet das Soft-Kabel dir ein noch nie dagewesenes Berührungserlebnis. Seine Oberfläche ist sehr weich und fühlt sich angenehm an, so sehr, dass du begeistert sein wirst. Doch damit nicht genug: Dank der Eigenschaften von Flüssigsilikon ist das Soft-Kabel auch sehr flexibel und langlebig. Du kannst es überall hin mitnehmen, ohne dir Gedanken über das Aufrollen machen zu müssen, da keine Gefahr besteht, dass es beschädigt wird, und für zusätzlichen Schutz sind die beiden USB-C-Anschlüsse mit einer dauerhaften Zugentlastung verstärkt. Das Soft-Kabel von Pure spart wertvolle Zeit, da es sich nicht verheddert und die Stunden, die mit dem Entwirren von Kabeln verbracht wurden, eine ferne Erinnerung sein werden. Aber was die Kollektion noch unwiderstehlicher und einzigartiger macht, ist die große Auswahl an verfügbaren Farben. Das 1,5 m lange Soft-Kabel ist mit allen Geräten mit USB-C-Anschluss kompatibel, also Smartphones, Tablets, Powerbanks und Kopfhörern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Kabellänge:
2 m
Lieferumfang:
Lade-/Datenkabel
Maße (B x H x T):
80 x 80 x 25 mm
Produktart:
Lade-/Datenkabel
Produktfarbe:
grün
Sonstiges:
2 x USB-C Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Mobile Zubehör, Datenkabel, SBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.