Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sbs mobile USB-Ladekabel USB-B Stecker, USB-C® Stecker 50cm Schwarz Flexibel TECABLETYPCSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C206932
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECABLETYPCSK
EAN/GTIN:
     8018417247309
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Features:
Schnelle Datenübertragung und -synchronisierung von Bildern und Videos
Energieaufladung
Elastisches Spiralkabel ohne Verheddern
Anschlüsse für USB 2.0 und Typ C
Länge: 17 bis 50 cm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 cm
Anschlüsse:
USB-B Stecker + USB-C® Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Kabel-Form:
Spiralkabel
Besonderheiten:
Flexibel
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf C Stecker, usb kabel c stecker auf c stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, sbs mobile, Spiral-Daten-&-Ladekabel für Typ C, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 16,01*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 16,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.