Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6890 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Box 6890 LTE
AVM FRITZ!Box 6890 LTE
Artikel-Nr.:
     252-107390
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002817
EAN/GTIN:
     4023125028175
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box 6890 LTE High-Speed-Internet über zwei Netze Egal ob über LTE oder DSL mit der AVM FRITZ!Box 6890 LTE surfen Sie immer per High-Speed im Internet. Nutzen Sie die Möglichkeiten VoD-Dienste zu nutzen oder Musik zu streamen. Wenn es im DSL-Bereich einmal hakt, wird umgehend auf das LTE-Mobilfunknetz zugegriffen, sodass keine langfristige Unterbrechung das Vergnügen stört. Dank Dual-WLAN funkt die FRITZ!BOX parallel in den Frequenzbändern 2,4 und 5 GHz. Zusätzlich verfügt die Box über eine integrierte DECT-Basis an die bis zu 6 Schnurlostelefone angemeldet werden können, sowie die Nutzung von AVM FRITZ!DECT Geräten möglich sind.
Weitere Informationen:
a/b Ports:
1
browserbasierte Administration:
ja
DECT:
ja
DHCP-Server:
ja
Herstellergarantie:
5 Jahre
integr. DSL Modem:
ja
LAN-Ports:
4
Lieferumfang:
FRITZ!Box, DSL-/Telefonkabel, LAN-Kabel, 2x Mobilfunkantenne, TAE-/RJ45-Adapter, RJ11-/TAE-Adapter, Netzteil, Anleitung, FRITZ!Notiz
LTE (4G):
ja
MAC/IP/URL-Filter:
ja
Maße (B x H x T):
250 x 184 x 48 mm
Produktart:
Router
Produktfarbe:
weiß
S0-Ports:
1
USB-Port:
ja
VoIP:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/ac/b/g/n
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 311,48*
€ 331,97*
€ 4,99*
ab € 315,66*
€ 338,84*
€ 1,95*
ab € 315,79*
€ 338,99*
€ 4,50*
ab € 320,61*
€ 342,15*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 318,52*
€ 342,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,52*
€ 379,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002779
ab € 132,09*
Zubehör
AVM
20002784
ab € 200,23*
Zubehör
AVM
20002822
ab € 34,21*
Zubehör
AVM
20002736
ab € 58,55*
Zubehör
AVM
20002789
ab € 91,77*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 125,31*
Zubehör
AVM
20002766
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.