Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6890 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 6890 LTE Bild 1
AVM FRITZ!Box 6890 LTE Bild 1
Artikel-Nr.:
     C480-20002817
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002817
EAN/GTIN:
     4023125028175
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router

AVM FRITZ!Box 6890 LTE

High-Speed-Internet über LTE oder DSL

Die FRITZ!Box 6890 LTE von AVM ist der erste Router, der sich sowohl an DSL-Anschlüssen als auch in Mobilfunknetzen einsetzen lässt. Für die Verbindung zum Internet stehen wahlweise ein integriertes 4G-/3G-Modem oder ein VDSL-Modem inkl. Supervectoring 35b für Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s zur Verfügung. Modernstes High-End-WLAN AC+N sorgt für noch mehr Reichweite und deutlich höhere Geschwindigkeiten von bis zu 2.533 MBit/s. Mit gewohntem Komfort verbindet die FRITZ!Box 6890 LTE sämtliche Computer, Smartphones, Tablets, Fernseher, Drucker und weitere netzwerkfähige Geräte mit dem Heimnetz. Gigabit-LAN, USB 3.0 und die Telefonanlage mit DECT-Basisstation und Anschlüssen für ISDN- und analoge Telefone komplettieren das vielseitige Kommunikationsangebot.

Highspeed an allen Anschlüssen
Die FRITZ!Box 6890 LTE funkt in fünf LTE- sowie zwei UMTS-Frequenzen und unterstützt Roaming für das Surfen in allen Mobilfunknetzen. Sowohl über LTE als auch über DSL können Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s erzielt werden. Zusätzlich kann sie an jedem DSL-Anschluss eingesetzt werden. Die FRITZ!Box unterstützt mit VDSL-Supervectoring schon jetzt den künftigen Standard für Übertragungsleistungen von bis zu 300 MBit/s. Damit verdreifacht sich die Geschwindigkeit am DSL-Anschluss und Downloads riesiger Datenpakete erfolgen in Rekordgeschwindigkeit. Die FRITZ!Box 6890 LTE kann sowohl an IP- wie auch an herkömmlichen DSL-Anschlüssen (wahlweise auch mit analoger oder ISDN-Telefonie) sämtlicher Anbieter eingesetzt werden.

High-End-WLAN AC+N mit bis zu 2.533 MBit/s
Die FRITZ!Box 6890 LTE ist mit ihrer innovativen WLAN-Ausstattung ideal für ein Heimnetz mit hoher Anzahl an WLAN-Geräten geeignet. Durch das erweiterte Mehrantennen-Verfahren (4x4 Multi-User-MIMO) wird eine optimale Verbindung zu mehreren, gleichzeitig verwendeten WLAN-Geräten ermöglicht. Zugleich funkt die FRITZ!Box 6890 LTE dank Dual-WLAN parallel in den Frequenzbändern 2,4 GHz (WLAN N) und 5 GHz (WLAN AC), wodurch faktisch zwei WLAN-Netze bereitgestellt und in Summe Datenraten von bis zu 2.533 MBit/s erzielt werden können. Breitbandintensive Anwendungen werden so im Parallelbetrieb und auf mehreren WLAN-Geräten nutzbar – ohne Einbußen bei Geschwindigkeit und Stabilität. Multi-User-MIMO vergrößert nochmals den Datendurchsatz im Heimnetz und WLAN-Geräte, die ebenfalls MU-MIMO unterstützen, profitieren von maximaler Geschwindigkeit durch die gleichzeitige Datenübertragung.

Telefonie-Optionen für jeden Anspruch
An der integrierten TK-Anlage können Analog- und ISDN-Telefone sowie bis zu sechs DECT-Schnurlostelefone (z.B. FRITZ!Fon) angemeldet werden. Per WLAN werden auch Smartphones zum vollwertigen Festnetz-/VoIP-Telefon. Mehrere integrierte Anrufbeantworter, lokale und Online-Telefonbücher sowie zahlreiche Komfortfunktionen vervollständigen das breite Telefonieangebot der FRITZ!Box 6890 LTE. Über die DECT-Basisstation können auch Smarthome-Geräte, wie die schaltbaren Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 sowie der Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 gesteuert werden.

Vielseitige Multimedia-Funktionen
Die FRITZ!Box 6890 LTE bringt sämtliche angeschlossenen USB-Speicher sowie Online-Speicher und darauf abgelegte Inhalte ins Heimnetz. Dank integriertem Mediaserver mit NAS-Anbindung werden gespeicherte Filme, Musik und Bilder verfügbar gemacht und können z.B. mittels Tablet oder Smartphone an Wiedergabegeräte verteilt werden. USB 3.0 sorgt dabei für extra schnellen Datentransfer. Die FRITZ!Box 6890 LTE bildet damit eine leistungsfähige Plattform für vernetzte Multimedia-Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Streaming. Dabei bleibt die FRITZ!Box 6890 LTE dank mehrerer Eco-Mode-Automatismen stets sehr sparsam im Verbrauch.

AVM FRITZ!Box 6890 LTE im Überblick:

    Internetzugang
    • Internet wahlweise über integriertes LTE- oder DSL-Modem mit bis zu 300 MBit/s
    • Für alle gängigen Mobilfunknetze in Europa geeignet
    • Roaming-Unterstützung für Surfen in allen Mobilfunknetzen
    • Für alle DSL-Anschlussarten und -Geschwindigkeiten (IP und ISDN-/analoges Festnetz, VDSL und ADSL)
    • Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s über DSL durch VDSL-Supervectoring 35b
    • Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
    • Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN
    WLAN
    • Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband)
    • Ultraschnelle 1.733 MBit/s und stabilste Übertragung durch WLAN AC (5 GHz)
    • Schnelle 800 MBit/s und höchste Reichweite durch WLAN N (2,4 GHz)
    • Optimale Verbindung zu mehreren, gleichzeitig verwendeten WLAN-Geräten durch erweitertes Mehrantennen-Verfahren (MU-MIMO)
    • Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA2-Standard, individuelles Kennwort bereits werkseitig aktiviert
    • Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
    • Komfortabler und sicherer WLAN-Gastzugang ohne Zugriff auf das private Heimnetz
    Telefonie
    • Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für alle Telefone (Analog-, ISDN-, DECT- und IP-Telefone)
    • DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone (z.B. alle FRITZ!Fon Modelle) und für schaltbare Steckdosen und Heizkörperregler FRITZ!DECT
    • Bis zu 5 integrierte Anrufbeantworter mit Fernabfrage und optionaler E-Mail-Weiterleitung
    • Verwaltung von Telefonbüchern, auch Online-Telefonbücher integrierbar, z. B. Google-Telefonbücher
    • Fax-Empfangs- und -Versandfunktion
    • Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by-Betrieb (DECT-Eco)
    FRITZ!OS
    • Einfache, deutschsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
    • Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV
    • Mit MyFRITZ! von überall auf der Welt sicherer Zugriff auf FRITZ!Box und Netzwerkspeicher
    • Kindersicherung mit vielseitigen Filtern, z. B. zeitlich begrenzbarer Internetzugang, Sperren von Internetseiten und Tauschbörsen
    • Komfortable und sichere Vergabe des WLAN-/LAN-Gastzugangs
    • Anpassbare Helligkeit der Geräte-LEDs (manuell oder in Abhängigkeit vom Umgebungslicht)
    • Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
    • Energieersparnis durch zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung und Leistungsanpassung des LANs (Green-Mode)
    Anschlüsse
    • 1 leistungsstarker USB 3.0-Anschluss für Speichermedien (NAS) und Netzwerkdrucker
    • 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte
    • 1 Gigabit-WAN-Anschluss für die Anbindung an Kabel- oder Glasfasermodems
    • 1 analoger Anschluss, 1 ISDN-S0-Anschluss
    • 1 SIM-Karten-Slot
    • 2 SMA-Anschlüsse zum Anschrauben von Mobilfunkantennen

Produktinformationen:

  • Gewicht FRITZ!Box: 574 g (inkl. Antennen)
  • Abmaße (BxTxH) in mm: 250 x 184 x 48
  • Produktgewicht gesamt: 1233 g
  • Kartonmaße (BxTxH) in mm: 305 x 90 x 240
  • Herstellergarantie: 5 Jahre

Lieferumfang:

  • FRITZ!Box 6890 LTE
  • DSL-/Telefon-Kabel, 4,25m
  • Adapterkabel TAE/RJ45, 4m
  • LAN-Kabel, 1,5m
  • 2 x anschraubbare Mobilfunkantenne (SMA)
  • TAE-/RJ45-Adapter
  • RJ11-/TAE-Adapter
  • Netzteil
  • Installationsanleitung
  • FRITZ!Notiz

AVM FRITZ!Box 6890 LTE – Ideale Ergänzungen:

  • FRITZ!Fon
  • FRITZ!DECT
  • FRITZ!WLAN Repeater
  • FRITZ!Powerline
  • FRITZ!WLAN USB Stick
  • FRITZ!Apps
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002779
ab € 132,43*
Zubehör
AVM
20002784
ab € 201,55*
Zubehör
AVM
20002822
ab € 34,44*
Zubehör
AVM
20002736
ab € 58,94*
Zubehör
AVM
20002789
ab € 92,41*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 124,87*
Zubehör
AVM
20002766
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.