Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6430 Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 6430 Cable
AVM FRITZ!Box 6430 Cable
AVM FRITZ!Box 6430 Cable
AVM FRITZ!Box 6430 Cable
Artikel-Nr.:
     C480-20002779
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002779
EAN/GTIN:
     4023125027796
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box

AVM FRITZ!Box 6430 Cable

Die FRITZ!Box 6430 Cable vereint ein Kabelmodem mit einem leistungsstarken WLAN-Router und einer vielseitigen VoIP-Telefonanlage. Dank integriertem DOCSIS 3.0-Modem kann die FRITZ!Box 6430 Cable an den Anschlüssen aller gängigen Anbieter eingesetzt werden – z. B. bei Vodafone / Kabel Deutschland, Unitymedia, NetCologne u.v.m. Die NAS-Funktion und ein integrierter Mediaserver machen die FRITZ!Box 6430 Cable zur vielseitigen Plattform für beste Unterhaltung im Heimnetz

Schnelle Verbindungen mit WLAN N und Gigabit-LAN
Die FRITZ!Box 6430 Cable funkt mit bis zu 450 MBit/s Datendurchsatz im reichweitenstarken WLAN N-Standard. Dank WPS (Wi-Fi Protected Setup) können neue WLAN-Geräte per Knopfdruck an der FRITZ!Box binnen Sekunden in das Heimnetz eingebunden werden. Alle Funkverbindungen sind dabei werksseitig mit WPA2 sicher verschlüsselt. Vier blitzschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse und zwei USB 2.0-Anschlüsse machen das vielseitige Heimnetz perfekt.

Telefonie-Optionen für jeden Anspruch
Die integrierte VoIP-TK-Anlage für den Kabelanschluss verfügt neben zwei analogen Anschlüssen auch über eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone, wie die FRITZ!Fon-Handgeräte. Per WLAN werden auch IP-Telefone und Smartphones zum vollwertigen Telefon am Anschluss. Mit integriertem Anrufbeantworter, lokalen und Online-Telefonbüchern sowie zahlreichen Komfortfunktionen bleiben bei der Telefonie keine Wünsche offen. Über den DECT-Funk integriert die FRITZ!Box auch Smarthome-Geräte wie die schaltbare Steckdose FRITZ!DECT 200 ins Heimnetz.

Vielseitige Multimedia-Funktionen
Die FRITZ!Box 6430 Cable bringt auch sämtliche angeschlossenen USB-Speicher sowie Online-Speicher und darauf abgelegte Inhalte ins Heimnetz. Dank integriertem Mediaserver mit NAS-Anbindung werden gespeicherte Filme, Musik und Bilder – z. B. mittels Smartphone und FRITZ!App Media – an Wiedergabegeräte verteilt. Die FRITZ!Box 6430 Cable bildet damit eine leistungsstarke Plattform für vernetzte Multimedia-Anwendungen wie IPTV, Video on Demand und Streaming. Dabei bleibt die FRITZ!Box 6430 Cable dank mehrerer Eco-Mode-Automatismen stets sehr sparsam im Verbrauch.

Geräteeigenschaften:

  • Gewicht: 538 g
  • Abmaße (BxTxH) in mm: 226 x 160 x 47 mm
  • Produktgewicht gesamt: 1046 g
  • Kartonmaße (BxTxH) in mm: 305 x 70 x 240 mm
  • Herstellergarantie: 5 Jahre

Internetzugang:

  • Router mit integriertem Kabel-Modem für alle Kabelanschlüsse, z.B. Vodafone / Kabel Deutschland, Unitymedia, NetCologne u.v.m.
  • Übertragungsstandards EuroDOCSIS/DOCSIS 1.0/1.1/2.0/3.0
  • Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
  • Internetzugang auch über LTE- oder UMTS-Mobilfunkstick möglich
  • Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN
  • Zukunftssicher durch Unterstützung des neuen Internetprotokolls IPv6

WLAN:

  • Schnelle 450 MBit/s und höchste Reichweite durch WLAN N (2,4 GHz)
  • Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA2-Standard; individuelles Kennwort bereits werkseitig aktiviert
  • Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
  • Komfortabler und sicherer WLAN-Gastzugang ohne Zugriff auf das private Heimnetz
  • Optimale Verbindung zum WLAN-Gerät durch Mehrantennen-Verfahren (MIMO)
  • Automatische Wahl des besten Funkkanals durch Autokanal-Suche
  • Energieersparnis durch individualisierbare Nachtschaltung für WLAN und ECO-Modus

Telefonie:

  • Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für Analog-, DECT- und IP-Telefone
  • Bis zu 6 Schnurlostelefone über integrierte DECT-Basis einsetzbar, z. B. alle FRITZ!Fon Modelle
  • Analog-Telefon, -Fax, -Anrufbeantworter, -Türsprechanlage anschließbar
  • Bis zu 5 integrierte Anrufbeantworter mit Fernabfrage und optionaler E-Mail-Weiterleitung
  • Verwaltung von Telefonbüchern, auch online-Telefonbücher integrierbar, z. B. Google
  • Brillante HD-Telefonie
  • Fax-Empfangs- und -Versandfunktion
  • Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by-Betrieb (DECT-Eco)
  • IP-Telefonie auch mit vorhandenen Festnetz-Telefonen
  • Bis zu 10 IP-Telefone einsetzbar, z. B. Smartphone mit FRITZ!App Fon
  • Automatische DECT-Abschaltung, solange keine DECT-Geräte an der FRITZ!Box angemeldet sind

FRITZ!OS:

  • Einfache, deutschsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
  • Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV
  • Mit MyFRITZ! von überall auf der Welt sicherer Zugriff auf FRITZ!Box und Netzwerkspeicher
  • Kindersicherung mit vielseitigen Filtern, z. B. zeitlich begrenzbarer Internetzugang, Sperren von Internetseiten und Tauschbörsen
  • Komfortable und sichere Vergabe des WLAN-/LAN-Gastzugangs
  • Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
  • Energieersparnis durch zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung und Leistungsanpassung des LANs (Green-Mode)

Anschlüsse:

  • 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte
  • 2 USB 2.0-Anschlüsse für Speichermedien (NAS), Netzwerkdrucker und Mobilfunksticks
  • 2 analoge Anschlüsse

Lieferumfang:

  • FRITZ!Box 6430 Cable
  • Netzteil
  • 1,5 Meter Koaxialkabel
  • 1,5 Meter LAN-Kabel
  • Installationsanleitung

AVM FRITZ!Box 6430 Cable – Ideale Ergänzungen:

  • FRITZ!Fon
  • FRITZ!DECT
  • FRITZ!WLAN Repeater
  • FRITZ!Powerline
  • FRITZ!WLAN USB Stick
  • FRITZ!Apps
Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, Kabelmodem, Router, 3G Router, UMTS Router, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, fritz!box cable, dsl router, dsl router avm, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN, VPN, Powerline, FRITZ!Powerline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002817
ab € 309,39*
Zubehör
AVM
20002784
ab € 200,00*
Zubehör
AVM
20002822
ab € 34,35*
Zubehör
AVM
20002736
ab € 59,15*
Zubehör
AVM
20002789
ab € 92,25*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 124,60*
Zubehör
AVM
20002766
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.