Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auerswald COMfortel 1200
Auerswald COMfortel 1200
Artikel-Nr.:
     252-081330
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90065
EAN/GTIN:
     4019377900659
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Auerswald COMfortel 1200 Systemtelefon mit komfortabler Bedienung Mit dem Auerswald COMfortel 1200 brauchen Sie auf den Komfort eines Systemtelefons nicht verzichten und erhalten zudem ein perfektes Telefon für Ihre Auerswald TK-Anlage. Das große Display, die Freisprechfunktion und der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der TK-Anlage lassen kaum Wünsch offen. So lassen sich viele Funktionen mit nur einem Tastendruch ausführen. Dank automatischer Anschlusserkennung wird das COMfortel 1200 sofort an jedem S0- oder UP0-Anschluss der Telefonanlage erkannt.
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
128 x 64 Pixel
Clip:
ja
Display:
ja
Displaybeleuchtung:
ja
Displayneigung einstellbar:
ja
Displaytyp:
LCD
Freisprechen:
ja
Funktionstasten:
10
Hersteller:
Auerswald
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Maße (B x H x T):
148 x 168 x 185 mm
Mikrofonstummschaltung:
ja
Produktfarbe:
schwarz
Telefonbuch im Telefon:
1600
Touchscreen:
nein
Weitere Suchbegriffe: auerswald isdn telefon, isdn telefon, Festnetz & Netzwerk, Systemtelefone, Auerswald
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 104,51*
€ 133,17*
€ 6,78*
ab € 103,83*
€ 133,18*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 105,90*
€ 135,76*
€ 4,70*
ab € 105,94*
€ 135,95*
3 Tage
9
€ 8,00*
ab € 108,97*
€ 139,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.