Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-19-0321 Herst.-Nr.: 90065 EAN/GTIN: 4019377900659 |
| | |
|
| | |
| Sie sind auf der Suche nach günstigen Telefonen für Ihre Auerswald TK-Anlage, wollen aber den Komfort eines Systemtelefons nicht missen? Dann ist das digitale Systemtelefon COMfortel 1200 die richtige Entscheidung. Das große, beleuchtete Display, Freisprechfunktion und der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der TK-Anlage lassen kaum Wünsche offen. Nahezu jede Funktion Ihrer Telefonanlage lässt sich direkt am Telefon auf Tastendruck ausführen der Status wird per LED in der Taste angezeigt. InterCom mit automatischem Freisprechen oder die zentrale Anruferliste für Gruppen bewähren sich schnell im Alltag. Dies gilt auch für die Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), die den Namen des Anrufers sowohl im Display als auch in der Gesprächsdatenliste der TK-Anlage anzeigt. Mit seiner automatischen Anschlusserkennung ist das COMfortel 1200 sofort an jedem S0- oder UP0-Port der Telefonanlage betriebsbereit. Highlights - Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Displaybeleuchtung
- Automatische Erkennung der Anschlussart S0 oder UP0
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- 10 programmierbare Funktionstasten
- Telefonbuch, 1600 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Tisch- und Wandmontage
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage
- Klingel-, Hörer
- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), mit IP-TK-Anlagen
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Beleuchtetes monochromes Grafikdisplay mit 128 x 64 Pixeln Unterstützte Auerswald Telefonanlagen
- COMpact 3000-Serie
- COMpact 2206 USB, 4410 USB
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMpact 5000, 5000R
- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Basic.2, Basic.2 19
- COMmander Business, Business 19"
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 971 g | Höhe: | 13 cm | Länge: | 22.5 cm | Breite: | 23.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 104,51* | € 133,17* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 103,83* | € 133,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 105,90* | € 135,76* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 105,94* | € 135,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 108,97* | € 139,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|