Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2486-13801820831041 Herst.-Nr.: 4050300295879 EAN/GTIN: 4050300295879 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen
KL 55W/840 2G11 Osram DuLux L LumiLux 55W/840 2G11 4pin 4000K
Marke: Osram Lampenleistung: 55W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins 2G11 Kolbedurchmesser: 17.5mm Gesamtlänge: 533mm Lichtstrom: 4800lm Farbtemperatur: 4000K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, 2g11 leuchtmittel, Kompaktleuchtstofflampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,92* | € 4,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,03* | € 5,03* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,12* | € 6,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,46* | € 6,66* | | | | Lager 2486 | | | | 5 | | € 4,96* | ab € 12,34* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2486 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2486 | | Versand: Lager 2486 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,96* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|