Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199104560 Herst.-Nr.: 45160 EAN/GTIN: 4021068451609 |
| |
|
| | |
| ALUMAXX Aktenkoffer VENTURE 44,5 x 31,5 x 12 cm (B x H x T) 45,5 x 33,5 x 13,5 cm (B x H x T) herausnehmbarem Inlay mit Tabletfach · Smartphone-Hülle · acht Visitenkarten-/Kreditkartenfächer · zwei Fächer für SD-Karten · Netzfach · Einsteckfach Aluminium simt Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Schnappverschluss | Anzahl der Stifteschlaufen: | 2 Stifteschlaufen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmetallkoffer, Lederkoffer, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, jüscha aktenkoffer aluminium silber, aktenkoffer alu, aktenkoffer alumaxx, ALUMAXX |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 62,97* | € 79,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,92* | € 92,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 71,74* | € 92,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 74,04* | € 92,14* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,24* | € 148,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|