Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attache-Laptopkoffer Venture silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Attache-Laptopkoffer Venture silber matt
Attache-Laptopkoffer Venture silber matt
Attache-Laptopkoffer Venture silber matt
Attache-Laptopkoffer Venture silber matt
Artikel-Nr.:
     467-#JUES45160
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45160
EAN/GTIN:
     4021068451609
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
  • Repräsentative Optik, hochwertige Verarbeitung und eine intelligente Innenausstattung verleiht diesem Koffer eine ganz besondere Note.
  • Ergonomischer Tragegriff, verstärkte Kanten, sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik, herausnehmbares perfekt strukturiertes Inlay mit Tabletfach, Smartphone Hülle, zwei Stifteschlaufen, sechs Visiten-/Kreditkartenfächer, zwei SD-Karten Fächer, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel etc.
  • Größe des Laptopfaches: ca. 29,5x33x5cm
Weitere Informationen:
Breite:
455 mm
Breite außen:
45.5 cm
Breite innen:
31.5 cm
Bruttogewicht:
2.8 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber matt
Höhe außen:
35.5 cm
Höhe innen:
44.5 cm
Marke:
Alumaxx
Material:
Aluminium
passend für tragbare Computer:
15,6 Zoll
Schloss vorhanden:
ja
Taschen-Gewicht:
2.29 kg
Tiefe außen:
13.5 cm
Tiefe innen:
12 cm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,92*
€ 79,38*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 91,93*
€ 5,50*
ab € 71,74*
€ 91,93*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,12*
€ 92,08*
€ 3,50*
ab € 75,55*
€ 93,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45114
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.