Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Attachekoffer VENTURE 45160 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-430225494
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45160
EAN/GTIN:
     4021068451609
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
ALUMAXX® Aktenkoffer VENTURE 44,5 x 31,5 x 12 cm (B x H x T) 45,5 x 33,5 x 13,5 cm (B x H x T) herausnehmbarem Inlay mit Tabletfach, Smartphone-Hülle, acht Visitenkarten-/Kreditkartenfächer, zwei Fächer für SD-Karten, Netzfach, Einsteckfach Aluminium simt
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VENTURE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenkoffer VENTURE
Innenmaße:
44,5 x 31,5 x 12 cm (B x H x T)
Außenmaße:
45,5 x 33,5 x 13,5 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
33 x 29,5 x 5 cm (B x H x T)
Anzahl der Stifteschlaufen:
2 Stifteschlaufen
Verschluss:
Schnappverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
herausnehmbarem Inlay mit Tabletfach, Smartphone-Hülle, acht Visitenkarten-/Kreditkartenfächer, zwei Fächer für SD-Karten, Netzfach, Einsteckfach
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,92*
€ 79,38*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 91,93*
€ 5,50*
ab € 71,74*
€ 91,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,12*
€ 92,08*
€ 3,50*
ab € 75,55*
€ 93,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45114
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.