Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 150/300kg Ziffernschritt 50/100g B522xT403mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179182486657
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 300K50D
EAN/GTIN:
     4045761111233
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total) · Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb) · Rezepturfunktion · Edelstahl Wägeplatte · Datenschnittstelle RS 232 · LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube · Batteriebetrieb möglich, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswaage, Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage bis 300 kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, Datenschnittstelle RS232, Edelstahl Wägeplatte, IP 65 geschützt (im Batterie- oder Akkubetrieb), LCD Display, Plattformwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 236,53*
€ 264,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,34*
€ 264,64*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,00*
€ 270,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,50*
€ 271,15*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,96*
€ 273,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 236,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,324*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,48*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,80*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.