Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 6 Stufen Alu.Gesamt-H.2750mm m.Rl.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179150462108
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40477+8101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech 380 x 390 mm · Stufen 80 mm tief · Stufen mit Kunststoffeinsätzen für Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · max. Gesamtbelastung 150 kg · gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung · Ablageschale aus Aluminium · Handlauf beidseitig · Ausführung: mit Rollen· rutschsichere Leiterschuhe · Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte, sowie mit 2 starren Verbindungen · leichtes Verschieben durch Anheben des Leiternteiles möglich, die 2 Federbockrollen am Stützteil blockieren automatisch beim Besteigen der LeiterWeitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3550 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,20*
€ 710,67*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 609,04*
€ 711,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,34*
€ 744,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,76*
€ 747,21*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,21*
€ 889,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,43*
€ 881,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 716,97*
€ 853,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,58*
€ 825,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 685,63*
€ 815,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,96*
€ 785,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 658,31*
€ 783,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,76*
€ 726,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.