Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 6 Stufen Alu.Gesamt-H.2750mm m.Rl.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9150462108
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40477+8101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech 380 x 390 mm · Stufen 80 mm tief · Stufen mit Kunststoffeinsätzen für Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · max. Gesamtbelastung 150 kg · gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung · Ablageschale aus Aluminium · Handlauf beidseitig · Ausführung: mit Rollen· rutschsichere Leiterschuhe · Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte, sowie mit 2 starren Verbindungen · leichtes Verschieben durch Anheben des Leiternteiles möglich, die 2 Federbockrollen am Stützteil blockieren automatisch beim Besteigen der LeiterWeitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
6
Arbeitshöhe bis ca.:
3550 mm
Plattformhöhe:
1550 mm
Gesamthöhe:
2750 mm
untere äußere Breite:
680 mm
Gewicht:
13,8 kg
Ausstattung:
mit Rollen
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,20*
€ 710,67*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 609,04*
€ 711,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,34*
€ 744,63*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,76*
€ 747,21*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,67*
€ 845,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,76*
€ 836,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 702,75*
€ 836,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 702,74*
€ 836,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,38*
€ 809,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 680,37*
€ 809,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 680,36*
€ 809,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 680,35*
€ 809,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 680,34*
€ 809,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,45*
€ 790,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.