Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 6 Stufen Alu.Gesamt-H.2750mm m.Rl.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9150462108
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40477+8101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech 380 x 390 mm · Stufen 80 mm tief · Stufen mit Kunststoffeinsätzen für Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · max. Gesamtbelastung 150 kg · gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung · Ablageschale aus Aluminium · Handlauf beidseitig · Ausführung: mit Rollen· rutschsichere Leiterschuhe · Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte, sowie mit 2 starren Verbindungen · leichtes Verschieben durch Anheben des Leiternteiles möglich, die 2 Federbockrollen am Stützteil blockieren automatisch beim Besteigen der LeiterWeitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
6
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Arbeitshöhe bis ca.:
3550 mm
Plattformhöhe:
1550 mm
Gesamthöhe:
2750 mm
untere äußere Breite:
680 mm
Gewicht:
13,8 kg
Ausstattung:
mit Rollen
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,84*
€ 711,44*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 610,82*
€ 712,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,07*
€ 745,43*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,34*
€ 748,02*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,43*
€ 887,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,57*
€ 878,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,16*
€ 848,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,91*
€ 816,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,07*
€ 761,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.