Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x5 Stufen Alu.Gesamt-H.1140mm m.clip-step Auflage MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179150460121
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     041605
EAN/GTIN:
     4031405416055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · Stufen 80 mm tief · mit rutschhemmender clip-step Trittauflage, diese ermöglicht eine bis zu 60% optimierte Rutschhemmung der Stufen · vollflächig auf den Stufen aufgebracht werden Tritt- und Standsicherheit deutlich erhöht · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · Stufenabstand 235 mm · massives, robustes 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk · nivello-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik für optimale Bodenhaftung · Leiterneigung 70° · ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme – für mehr Tragekomfort und Sicherheit · max. Gesamtbelastung 150 kg · Die Trittauflauflage wird bis zur maximal begehbaren Stufe aufgebrachtWeitere technische Eigenschaften:· Leiterneigung: 70°· Stufenabstand: 235mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2650 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenstehleiter 5-stufen günzburger, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,81*
€ 209,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,41*
€ 210,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,27*
€ 211,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,94*
€ 211,61*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,37*
€ 250,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,025*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.