Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter alu 2x5 Stufen m. clip-step


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter alu 2x5 Stufen m. clip-step
Stufen-Stehleiter alu 2x5 Stufen m. clip-step
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780286
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     41605
EAN/GTIN:
     4031405416055
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar mit clip-step

Trittsicher und stabil
Serienmäßig mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holmverbindung. 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit.
Die clip-step-Trittauflage wird auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 max. begangen werden dürfen.
Komfortable Handhabung beim Transport
Mit ergo-pad©-Griffzone und Klemmmechanismus.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,75 m
Gesamthöhe:
1,16 m
untere Außenbreite:
0,49 m
Stufenanzahl inkl. Standplattform:
2x5
Gewicht ca.:
10 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,14*
€ 211,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,82*
€ 211,48*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,41*
€ 212,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 213,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,99*
€ 240,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,075*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,965*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,115*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.