Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter-clip-step-beidseitig 2x5Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleiter-clip-step-beidseitig 2x5Stu
Stehleiter-clip-step-beidseitig 2x5Stu
Stehleiter-clip-step-beidseitig 2x5Stu
Stehleiter-clip-step-beidseitig 2x5Stu
Stehleiter-clip-step-beidseitig 2x5Stu
Stehleiter-clip-step-beidseitig 2x5Stu
Stehleiter-clip-step-beidseitig 2x5Stu
Stehleiter-clip-step-beidseitig 2x5Stu
Stehleiter-clip-step-beidseitig 2x5Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405416055
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     41605
EAN/GTIN:
     4031405416055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmender clip-step Trittauflage Dauerhafte Stufen-Holmverbindung Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise Die clip-step Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1,16 m
Gewicht ca.:
10,0 kg
untere Außenbreite:
0,49 m
Stufenanzahl inkl. Standplattform:
2x5
Arbeitshöhe bis ca.:
2,75 m
Stufenanzahl:
2 x 5
Gewicht ca. kg:
10,00
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,75
Untere Außenbreite:
0,49
Stufenabstand:
235
Leiterneigung:
20
Gesamthöhe m:
1,16
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,43*
€ 209,21*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,40*
€ 209,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,39*
€ 210,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,78*
€ 210,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,78*
€ 236,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,955*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,665*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,105*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.