Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.145kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147456878
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20410XL
EAN/GTIN:
     4250623715706
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,93*
€ 138,01*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 138,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,30*
€ 152,53*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,34*
€ 153,07*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 157,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040L/040
ab € 14,61*
Zubehör
Eurokraft
869848
ab € 9,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,75*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 25,65*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,67*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 39,10*
Zubehör
Hofe
Z512004
ab € 32,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 7,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562010
ab € 66,59*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z520040
ab € 15,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20040C
ab € 99,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20413XL
ab € 121,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55100/PAAR
ab € 13,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040W/53410
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.