Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler für System-Steckregal, mit Klemmfuß, Höhe 300 mm, für Bodentiefe 400 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler für System-Steckregal
Fachteiler für System-Steckregal
Fachteiler für System-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-869848
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     869848
EAN/GTIN:
     4061753030535
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal
Fachteiler für System-Steckregal, mit Klemmfuß, Höhe 300 mm, für Bodentiefe 400 mm, verzinkt.

Seitlich stufenlos verstellbar, oben freistehend. Höhe 300 mm.

Auf Anfrage kann dieses Zubehör auch für die Regale in Breite 1300 mm sowie für andere Tiefen geliefert werden. Auf Anfrage: Trennbleche mit Steckstiften und Böden mit gesonderter Lochung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
300 mm
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 869848 49, Fachteiler, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.