Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenpaar,f. Reifenregal,BxT 1000x400mm,Fachl. 150kg,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
865669
865669
865669
865669
865669
865669
865669
865669
Artikel-Nr.:
     827-865669
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z55100/PAAR
EAN/GTIN:
     4250623756129
Suchbegriffe:
Traversen für Reifenregal
Traversenpaar für Reifenregal
traversen für reifenregal
Traversenpaar für Reifenregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • Für eine Fachlast von 150 kg
  • Stecksystem
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Reifenregal, Werkstatt-Regal, Fachboden, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Traversenpaar
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Reifenregal
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Breite:
1000 mm
Fachbreite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
150 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.69 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Steckregal, Lagerregal, Reifenregal, Werkstatt-Regal, Fachboden, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.