| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179132488981 Herst.-Nr.: 0205-401 EAN/GTIN: 4250155115791 |
| |
|
| | |
| für den Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Container-Ware (Ex- und nicht Ex-geschützt) · für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten · Pumpenset bestehend aus Motor, Pumpwerk, 2 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter · bei Ex-Versionen mit Schlaucheinbindungen und Potentialausgleichskabel · ergonomisch gestaltete Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-/Aus-Schalter · dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für sicheren Betrieb auch bei zeitweisen Trockenlauf der Pumpe · für leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: elektrisch |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, explosionsgeschützte Pumpen, lutz pumpen für lösemittel, lösemittelpumpe, fasspumpe lösemittel, Behälterpumpen, Durchflussmengenzähler, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpen, Fass-/Behälterpumpenset, Fass-/Behälterpumpen-Sets |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.897,59* | € 1.983,61* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.853,28* | € 1.983,62* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.952,22* | € 2.041,77* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.960,40* | € 2.052,48* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.972,32* | € 2.090,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.972,32* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|