Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe PP f.Öle,Diesel,Frostschutzmittel JESSBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179132488606
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     6007 0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Polypropylen, Innenteile auch aus Edelstahl · für 20-l-Kanister bis zu 200-l-Fässer · drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5 bis 60 mm sowie ein 4-teiliges Teleskop-Saugrohr (Gesamtlänge 1000mm) sind im Lieferumfang enthalten · Förderleistung bei Wasser ca. 20 l/min, bei Öl SAE 30 ca. 9 l/min (jeweils bei 20°C) · durch den Pumpvorgang wird in dem zu entleerenden Behälter Druck erzeugt, sobald ein Kanister oder Fass unter Druck steht, kann der Anwender den Auslaufhahn öffnen und sein Fördermedium einfach und sicher dosieren · bei Verwendung des als Option erhältlichen 1,5 m langen Transferschlauchs kann die Pumpe bei der Herstellung eines Gefälles als Siphonpumpe verwendet werden · passende Transferschläuche (siehe Zubehör) · Für unterschiedliche Fördermedium je nach Dichtung:Dichtung aus NBR:Für Mineralölprodukte Dichtung aus EPDM:Für alkalische Medien wie LaugenDichtungen aus FKM:Für Chemikalien wie Säuren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,75*
€ 93,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,75*
€ 93,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 100,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,38*
€ 103,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 105,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
6710
ab € 47,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.