| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9132488606 Herst.-Nr.: 6007 0001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| aus Polypropylen, Innenteile auch aus Edelstahl · für 20-l-Kanister bis zu 200-l-Fässer · drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5 bis 60 mm sowie ein 4-teiliges Teleskop-Saugrohr (Gesamtlänge 1000mm) sind im Lieferumfang enthalten · Förderleistung bei Wasser ca. 20 l/min, bei Öl SAE 30 ca. 9 l/min (jeweils bei 20°C) · durch den Pumpvorgang wird in dem zu entleerenden Behälter Druck erzeugt, sobald ein Kanister oder Fass unter Druck steht, kann der Anwender den Auslaufhahn öffnen und sein Fördermedium einfach und sicher dosieren · bei Verwendung des als Option erhältlichen 1,5 m langen Transferschlauchs kann die Pumpe bei der Herstellung eines Gefälles als Siphonpumpe verwendet werden · passende Transferschläuche (siehe Zubehör) · Für unterschiedliche Fördermedium je nach Dichtung:Dichtung aus NBR:Für Mineralölprodukte Dichtung aus EPDM:Für alkalische Medien wie LaugenDichtungen aus FKM:Für Chemikalien wie Säuren Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | passend für: | 20-200-l-Fässer | Ausführung: | NBR-Dichtung | geeignet für: | Öle, Diesel, Frostschutzmittel | Marke: | JESSBERGER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Flachmann-Kanister, Raumsparkanister, Saugrohr, Saugrohre, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, raumsparkanister 20l, flachmann kanister, jessberger saugrohr, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,85* | € 93,42* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,85* | € 93,42* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,03* | € 100,37* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 81,44* | € 104,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,89* | € 104,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|