| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830104304 Herst.-Nr.: 60070001 EAN/GTIN: 4053569770217 |
| |
|
| | |
| Kunststoffhandpumpe JP-07 blau, für Mineralölprodukte • Pumpenkörper aus Polypropylen • Innenteile aus Edelstahl • Dichtungen abhängig vom Fördermedium • Für Kanister von 20 l bis zu 200-l-Fässer • Mit 3 Adaptern für Spundlochdurchmesser (46,5 bis 60 mm) und 4-teiligem Saugrohr (1000 mm) • Förderleistung 20 l/min (Wasser), 9 l/min (Öl SAE 30), bei 20 °C. • Ideal für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis 50 %, Frostschutzmittel, Wasser Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Flachmann-Kanister, Raumsparkanister, Saugrohr, Saugrohre, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, raumsparkanister 20l, flachmann kanister, jessberger saugrohr, Handhelbelpumpe, Pumpe, Handpumpe, 7830104304, 30104304 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,75* | € 93,29* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,75* | € 93,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,44* | € 100,16* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 81,38* | € 103,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,50* | € 104,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|