Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne 200l L2650xB1250/915xH130mm Stahlbl.m.Gitterrost lichtblau BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179130466978
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462029866
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert lichtblau RAL 5012Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 159kg· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Auffangwanne, Auffangwannen, Einhängewannen, Regalwannen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,91*
€ 629,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,08*
€ 632,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,37*
€ 657,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,83*
€ 657,40*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,15*
€ 713,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,93*
€ 849,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,86*
€ 832,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,29*
€ 765,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,30*
€ 750,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 610,91*
€ 726,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,20*
€ 710,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 593,12*
€ 705,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,15*
€ 677,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 580,41*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 588,42*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,76*
Ähnlich
Eurokraft
523469
ab € 522,59*
Ähnlich
Eurokraft
523471
ab € 530,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.