| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179130465557 Herst.-Nr.: 10950 EAN/GTIN: 4052886370063 |
| |
|
| | |
| aus Polyethylen · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · Auffangvolumen 1100 l · hohe chemische Beständigkeit · hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE · mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (Transport nur im leeren Zustand) · zum Transport ineinander stapelbarWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1500kg· Gewicht: 53kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 1100 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, cemo pe auffangwanne, lochplatte, ibc-auffangwanne cemo, Auffangwannen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,65* | € 805,57* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,48* | € 809,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 749,53* | € 824,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 770,99* | € 846,23* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 744,09* | € 889,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|