|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-179000454490 Herst.-Nr.: 9461-2000-3277-532 EAN/GTIN: 4016849952567 |
| |
|
|  |  |
 | nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster · Sitz Ø 400 mm, mit Integralschaumpolster, sehr robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff Ø 540 mm mit höhenverstellbarem Fußring und großflächigen, abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern Weitere Informationen:  |  | Gestellausführung: | Bodengleiter und Fußring | Modellbezeichnung: | 9461-2000-3277-532 | Ausführung: | Integralschaum | Farbe: | schwarz | Marke: | BIMOS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 148,40* | € 177,47* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 144,42* | € 177,96* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 159,85* | € 190,00* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 160,30* | € 190,00* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,37* | € 190,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|