Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Bodengleiter u.Fußring Integralschaum Integralschaum schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Allround
Hocker Allround
Artikel-Nr.:
     1498-9000454490
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9461-2000-3277-532
EAN/GTIN:
     4016849952567
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster · Sitz Ø 400 mm, mit Integralschaumpolster, sehr robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff Ø 540 mm mit höhenverstellbarem Fußring und großflächigen, abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Bodengleiter und Fußring
Modellbezeichnung:
9461-2000-3277-532
Ausführung:
Integralschaum
Farbe:
schwarz
Marke:
BIMOS
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker bimos, laborhocker, Hocker, Rollhocker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 177,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 177,96*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,85*
€ 190,00*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 190,00*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 161,37*
€ 190,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
€ 70,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.