|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1690-9000454490 Herst.-Nr.: 9461-2000-3277-532 EAN/GTIN: 4016849952567 |
| |
|
|  |  |
 | nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster · Sitz Ø 400 mm, mit Integralschaumpolster, sehr robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff Ø 540 mm mit höhenverstellbarem Fußring und großflächigen, abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern Weitere Informationen:  |  | Gestellausführung: | Bodengleiter und Fußring | Sitzfläche: | Integralschaum | Sitzhöhenverstellung: | 560-830 mm | Modellbezeichnung: | 9461-2000-3277-532 | Ausführung: | Integralschaum | Sitz-Ø: | 400 mm | Farbe: | schwarz | Marke: | BIMOS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 148,20* | € 178,51* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 143,94* | € 179,00* |  |  |  | Lager 1690 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 160,96* | € 191,12* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 160,13* | € 191,12* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,10* | € 191,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1690 |  | Versand: Lager 1690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|