Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekanister 20l PE UN-Zulassung H399xB231xT294mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179000450197
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426401
EAN/GTIN:
     4007228426403
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen · aus Polyethylen · Innendurchmesser Füllöffnung 5 l und 10 l - ca. 34 mm, 20 l und 30 l - ca. 47 mm · lebensmittelbeständig · stapelbar · Farbe naturWeitere technische Eigenschaften:· Verschraubung: DIN 60· Ausstattung: lebensmittelbeständig· Ausführung: UN-Zulassung
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 14,23*
1
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 14,26*
8 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 12,64*
€ 16,08*
6 Tage
370
3
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 16,87*
Lager 2478
207
4
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 75,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560500
ab € 2,50*
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,41*
Zubehör
Hünersdorff
550505
ab € 4,75*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.