Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kanister, 20 Liter, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156941
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426401
EAN/GTIN:
     4007228426403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Der Industriekanister besitzt nicht nur die UN-Zulassung für Säuren und Laugen, sondern präsentiert sich auch in einer kompakten Form.
Bis zu 30 l kann der Industriekanister fassen. Er ist lebensmittel- und säurebeständig und lässt sich damit in vielen Arbeitsbereichen einsetzen.

  • Ausguss-ø bei 5 und 10 l: 40 mm
  • Ausguss-ø bei 20 und 30 l: 48 mm
  • Polyethylen (HDPE) natur
  • schwere Industriequalität
  • mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen
  • lebensmittelbeständig
  • kompakte Form
  • handlich und stapelbar
  • Stahlkorpus geschweisst
Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Recyclebar:
Ja
Durchmesser Auslauf:
48 mm
Volumen:
20 l
Griff:
Durchfassgriff
Durchmesser Einfüllöffnung:
48 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Stapelbar:
Ja
Höhe:
399 mm
Nestbar:
Nein
Farbe:
natur
UV beständig:
Nein
Deckel:
Ja
Lieferumfang:
Kanister
Tiefe:
231 mm
Gefahrstofftyp:
Laugen; Säuren
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Auslauf:
Ja
Gewicht:
0.86 kg
Zapfpistole /-ventil:
Nein
Ausführung Auslauf:
Ausguss
Breite:
294 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 14,19*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 14,22*
5 Tage
11
1
€ 12,95*
ab € 12,65*
€ 16,04*
7 Tage
370
3
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 16,82*
1
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560500
ab € 2,50*
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,42*
Zubehör
Hünersdorff
550505
ab € 4,73*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.